Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV6 Tubeless Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 670 paunaa AB2URW

APPROVED VENDOR 1NWV6 putkiton pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 670 Lb

Varastossa
Tuote: AB2URW Malli: 1NWV6
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
€54.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko670 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys6"
Kuormitusluokitus670 lb
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.9"
Renkaan sivuseinä nro4.00-8
Renkaan paksuus4"
PolkeaKuhmurainen
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys3 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKuormitusluokituskerrosPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWU5 Tubeless Pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 230 lb AB2URK 1NWU5230 lb230 lb2Sawtooth10 "3 53 / 64 "€33.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV2 Tubeless Pneumaattinen pyörä 13 tuumaa 350 lb | AB2URR 1NWV2350 lb350 lb2joustin13 "3.875 "€36.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV4 Tubeless Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb435 lb2joustin16 "3 29 / 32 "€38.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV5 Tubeless Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb435 lb2joustin16 "3 29 / 32 "€41.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV6 putkiton pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 670 Lb
€54.63 / yksikkö