Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWU5 Tubeless Pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 230 lb AB2URK

APPROVED VENDOR 1NWU5 putkiton pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 230 Lb

Varastossa
Tuote: AB2URK Malli: 1NWU5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€29.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko230 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus230 lb
kerros2
Renkaan vanteen halkaisija.4-1 / 2 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Renkaan paksuus3-1 / 2 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3 53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKuormitusluokituskerrosPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV2 Tubeless Pneumaattinen pyörä 13 tuumaa 350 lb | AB2URR 1NWV2350 lb350 lb2joustin13 "3.875 "€31.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV4 Tubeless Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 435 Lb | AB2URU 1NWV4435 lb435 lb2joustin16 "3 29 / 32 "€15.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV5 Tubeless Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb435 lb2joustin16 "3 29 / 32 "€36.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWV6 Tubeless Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa 670 paunaa AB2URW 1NWV6670 lb670 lb4Kuhmurainen16 "3 29 / 32 "€38.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWU5 putkiton pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 230 Lb
€29.56 / yksikkö