Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NNA2 Tanko Acetal White 2 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB2TKG

APPROVED VENDOR 1NNA2 sauva Acetal White 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2TKG Malli: 1NNA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus+32 astetta F.
Vetolujuus9500 psi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusMin. Lämpötila LuokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMV7 Sauva asetaalivalkoinen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€11.52
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NMV8 Tanko, asetali valkoinen 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€17.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMV9 Sauva asetaalivalkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€15.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW1 Sauva asetaalivalkoinen 1 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€21.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW2 sauva asetaalivalkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalka | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€22.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW3 Sauva asetaalivalkoinen 1 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€30.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW4 Tanko asetaalivalkoinen 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€33.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NNA2 sauva Acetal White 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€96.01 / yksikkö