Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NDY6 Levyjousi Belleville Steel 1.375 In | AB2QRZ

APPROVED VENDOR 1NDY6 levyjousi Belleville Steel 1.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2QRZ Malli: 1NDY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)3210
Taipuma @ kuorma0.031 "
Reikäkoko2.75
Vavan koko1.375
Lataa @ taipuma (paunaa)1658 ja 2243
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Maks. Dia.2.75 "
Min. Sisällä Dia.1.375 "
Kokonaiskorkeus0.196 "
Paksuus0.132 "
TyyppiBelleville

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)MateriaaliMaks. Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT6 Levyjousi Belleville Steel 0.093 - Pakkaus 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 ja 7.8Korkea hiiliteräs0.187 "€16.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT7 Levyjousi Belleville Steel 0.093 - Pakkaus 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 ja 17.6Korkea hiiliteräs0.187 "€11.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT8 Levyjousi Belleville Steel 0.125 - Pakkaus 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 ja 13.5Korkea hiiliteräs0.25 "€12.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCT9 Levyjousi Belleville Steel 0.125 - Pakkaus 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 ja 30Korkea hiiliteräs0.25 "€15.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCU1 Levyjousi Belleville Steel 0.125 - Pakkaus 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 ja 47.7Korkea hiiliteräs0.375 "€24.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCU2 Levyjousi Belleville Steel 0.138 - Pakkaus 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 ja 17.3Korkea hiiliteräs0.281 "€14.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NCU3 Belleville Steel 0.138 - 12 kpl: n pakkaus | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 ja 28Korkea hiiliteräs0.281 "€12.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDY6 levyjousi Belleville Steel 1.375 tuumaa
€61.96 / yksikkö