Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GFTCB115 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breakers, 15 A, 10 Kaic | BH9UML

EATON GFTCB115 GFCI katkaisija, maasulkuhenkilöstön suojakatkaisimet, 15 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: BH9UML Malli: GFTCB115

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2138
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GFTCB215 BR ground fault circuit breaker is designed to shut off electric power in the event of a ground fault within 1/40th of a second. It is intended for use in two-wire, 120VAC circuits.

Ominaisuudet:

  • Tämä katkaisija suorittaa ajoittain itsetestidiagnoosin.
  • It provides ground fault protection for preventing electrical shocks & hazards.
  • The thermal-magnetic trip unit offers long-time and instantaneous current limiting functionalities.
  • Täyspitkät neutraalit tangot tarjoavat yli 300 % neutraalin kapasiteetin ja lisäävät asennuksen joustavuutta.
  • When terminating neutral and ground wires, backed-out neutral screws allow making quick connections.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton Load Centres & Panels: This Eaton GFTCB215 breaker can easily fit onto Eaton BR Series load centres & panels for smooth operation.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL 943 & 489

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What are the different performance ratings of Eaton GFTCB115 circuit breaker?

V. Eaton GFTCB115 -katkaisijan teho on 15 A, keskeytysarvo 10 kAIC ja jänniteluokitus 120 / 240 V.

K. Kuinka monta napaa tässä katkaisijassa on?

A. Eaton GFTCB115 breaker is a single-pole circuit interrupter.

Q. What are the differences between GFCI circuit breaker and GFCI receptacle outlet?

A.

  • Jokaiseen virtapisteeseen on asennettu GFCI-pistorasia.
  • GFCI-katkaisin on asennettu pääkatkaisijapaneeliin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GFEP115 Gfci katkaisija, teollisuuslämpö-magneettinen laitesuoja, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€251.50
EATON GFEP120 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP130 Type Gfep maasulkulaitteiden suoja, 30A | AG8NVQ GFEP 13030A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP215 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 15 A | AG8NVR GFEP 21515A2240V€358.46
EATON GFEP220 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€358.46
EATON GFEP230 Gfci katkaisija, teollisuuslämpömagneettinen laitesuoja, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€358.46
EATON GFEP240 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€358.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GFTCB115 GFCI katkaisija, maasulkuhenkilöstön suojakatkaisimet, 15 A, 10 Kaic
€133.76 / yksikkö