Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAV1 Extension Jousi Ultra Precision Steel 1 Kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PNL

APPROVED VENDOR 1NAV1 Extension Jousi Ultra Precision Steel 1 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2PNL Malli: 1NAV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma0.86 "
LopputyyppiTäydelliset kierresilmukat
Suorittaa loppuuntavallinen
Alkuperäinen jännitys (paunaa)0.2
Kuorma (paunaa)2.6
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.18 "
Kokonaispituus1"
Kevätnopeus2.8 paunaa / sis.
TyyppiUltra Precision
Lanka Dia.0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaKuorma (paunaa)MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAR8 Jatkojouset Ultra Precision 1/2 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Korkea hiiliteräs0.18 "1 / 2 "10.5 paunaa / sis.0.022 "€8.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAR9 Jatkojousi Ultra Precision 5/8 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Korkea hiiliteräs0.18 "5 / 8 "2.2 paunaa / sis.0.018 "€8.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAT1 Jatkojouset Ultra Precision 5/8 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Korkea hiiliteräs0.18 "5 / 8 "6.3 paunaa / sis.0.022 "€8.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAT2 Jatkojouset Ultra Precision 5/8 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Korkea hiiliteräs0.18 "5 / 8 "26.5 paunaa / sis.0.029 "€8.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAT3 Jatkojouset Ultra Precision 5/8 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Korkea hiiliteräs0.24 "5 / 8 "1.6 paunaa / sis.0.018 "€8.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAT4 Jatkojouset Ultra Precision 5/8 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Korkea hiiliteräs0.24 "5 / 8 "16.5 paunaa / sis.0.029 "€8.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAT5 Jatkojouset Ultra Precision 5/8 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Korkea hiiliteräs0.24 "5 / 8 "54.7 paunaa / sis.0.037 "€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAV1 Extension Jousi Ultra Precision Steel 1 kokonaispituus - 3 kpl pakkaus
€8.47 / yksikkö