Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAR1 Jousisänky, teräs 2 Kokonaispituus 3/4, ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PMG

APPROVED VENDOR 1NAR1 jatkojousisänky teräs 2 kokonaispituus 3/4 ulkohalkaisija - PK 6

Varastossa
Tuote: AB2PMG Malli: 1NAR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma0.18 "
LopputyyppiKonekoukut
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuorma (paunaa)30.39
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus2"
Kevätnopeus91.08 paunaa / sis.
Tyyppivauvansänky
Lanka Dia.0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaKuorma (paunaa)Dia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAN8 Jousisänky 1 5/8 kokonaispituus 23/32 ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PME 1NAN80.13 "31.0223 / 32 "1.625 "120.89 paunaa / sis.0.105 "€16.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAN9 Jousisänky, teräs 1 3/4 Kokonaispituus 1/2 Ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PMF 1NAN90.16 "21.381 / 2 "1.75 "70.2 paunaa / sis.0.08 "€13.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAR2 Jousisänky, teräs 2 1/4, kokonaispituus 3/4, ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PMH 1NAR20.27 "18.113 / 4 "2.25 "63.47 paunaa / sis.0.105 "€10.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAR3 Jousisänky Jousisänky Teräs 2 7/16 Kokonaispituus 3/4 Ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PMJ 1NAR30.3 "31.283 / 4 "2.437 "29.61 paunaa / sis.0.105 "€11.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAR4 Jousisänky 2 1/2 kokonaispituus 11/16 Ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PMK 1NAR40.78 "22.2511 / 16 "2.5 "29.74 paunaa / sis.0.091 "€17.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAR5 Jousisänky, teräs 2 5/8, kokonaispituus 3/4, ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PML 1NAR50.34 "29.963 / 4 "2.625 "49.31 paunaa / sis.0.105 "€10.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NAR6 Jousisänky 2 3/4 kokonaispituus 11/16 Ulkohalkaisija - PK 6 | AB2PMM 1NAR60.42 "38.1011 / 16 "2.75 "60.88 paunaa / sis.0.105 "€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAR1 jatkojousisänky teräs 2 kokonaispituus 3/4 ulkohalkaisija - PK 6
€11.01 / yksikkö