Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNY2 Puolikytkentä 3/8 tuuman hylsyhitsaus | AB2LHG

APPROVED VENDOR 1MNY2 puoliliitin 3/8 tuuman hylsyhitsaus

Varastossa
Tuote: AB2LHG Malli: 1MNY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB3 Puolikytkentä 1/8 tuumaa Npt | AB2LAY 1 MNB3FNPT1 / 8 "€4.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB4 Puolikytkentä 1/4 tuumaa Npt | AB2LAZ 1 MNB4FNPT1 / 4 "€3.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB5 Puolikytkentä 3/8 tuuman Npt | AB2LBA 1 MNB5FNPT3 / 8 "€5.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB6 Puolikytkentä 1/2 tuumaa Npt | AB2LBB 1 MNB6FNPT1 / 2 "€5.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB7 Puolikytkentä 3/4 tuuman Npt | AB2LBC 1 MNB7FNPT3 / 4 "€6.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB9 Puolikytkentä 1-1 / 4 tuumaa Npt | AB2LBE 1 MNB9FNPT1.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNC1 Puolikytkentä 1-1/2 tuumaa Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNY2 puoliliitin 3/8 tuuman hylsyhitsaus
€0.33 / yksikkö