Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNC1 Puolikytkentä 1-1/2 tuumaa Npt | AB2LBF

APPROVED VENDOR 1MNC1 puoliliitin 1-1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB2LBF Malli: 1MNC1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB3 Puolikytkentä 1/8 tuumaa Npt | AB2LAY 1 MNB3FNPT1 / 8 "€4.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB4 Puolikytkentä 1/4 tuumaa Npt | AB2LAZ 1 MNB4FNPT1 / 4 "€3.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB5 Puolikytkentä 3/8 tuuman Npt | AB2LBA 1 MNB5FNPT3 / 8 "€4.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB6 Puolikytkentä 1/2 tuumaa Npt | AB2LBB 1 MNB6FNPT1 / 2 "€4.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB7 Puolikytkentä 3/4 tuuman Npt | AB2LBC 1 MNB7FNPT3 / 4 "€6.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNB9 Puolikytkentä 1-1 / 4 tuumaa Npt | AB2LBE 1 MNB9FNPT1.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNC2 Puolikytkin 2 Tuumaa Npt | AB2LBG 1MNC2FNPT2"€17.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNC1 puoliliitin 1-1/2 tuuman Npt
€13.65 / yksikkö