Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1MMZ1 Risti 1/4 tuumaa Npt | AB2KZZ

APPROVED VENDOR 1MMZ1 Cross 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB2KZZ Malli: 1MMZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5157
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1MMZ4 Risti 3/4 tuumaa Npt | AB2LAC 1MMZ4Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--€48.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MMZ5 Cross 1 Inch Npt | AB2LAD 1MMZ5Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1"--€70.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MMZ6 Cross 1-1 / 4 Inch Npt | AB2LAE 1MMZ6Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F1.25 "--€93.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt | AB2LAF 1MMZ8Musta taottu teräs-FNPT3000 psi @ 72 astetta F2"--€173.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MNT2 Risti 1/4 tuuman hylsyhitsaus | AB2LFV 1 MNT2Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "--€3.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MNT4 Ristipussi 1/2 tuuman hylsyhitsaus AB2LFW 1 MNT4Musta taottu teräs-Pistorasiahitsi3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--€2.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WU56 Rautamusta temperva 150 2-1 / 2 tuumaa | AC3VTM 2WU56Takorauta150FNPT300 psi @ 150 astetta F2.5 "150 psi-20 - 366 astetta F€121.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMZ1 Cross 1/4 tuuman Npt
€42.81 / yksikkö