Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MMY2 Tee 1 tuuman Npt | AB2KZT

APPROVED VENDOR 1MMY2 Tee 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB2KZT Malli: 1MMY2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4778
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBX2 Tee 1/4 tuuman Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€14.45
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LBX3 Tee 3/8 tuuman Fnpt | AB2DHA 1LBX3Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€14.61
Hyväksytty myyjä 1LBX4 Tee 1/2 tuuman Fnpt | AB2DHB 1LBX4Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€15.44
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LBX5 Tee 3/4 tuuman Fnpt | AB2DHC 1LBX5Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€19.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBX6 Tee 1 Inch Fnpt | AB2DHD 1LBX6Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€28.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBX7 Tee 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€39.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBX8 Tee 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DHF 1LBX8Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€49.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMY2 Tee 1 tuuman Npt
€46.34 / yksikkö