Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MCD7 letku- ja säädinkokoonpano | AB2JLW

APPROVED VENDOR 1MCD7 letku ja säädinkokoonpano

Varastossa
Tuote: AB2JLW Malli: 1MCD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku- ja säätökokoonpano
Syvyys5 / 16 "
LetkutyyppiKumi
Pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MCD6-letku- ja säädinkokoonpano | AB2JLV 1 MCD63 / 8 "€209.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MCD7 letku ja säädinkokoonpano
€291.05 / yksikkö