Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUH1 Union 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FVB

APPROVED VENDOR 1LUH1 Union 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FVB Malli: 1LUH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUE3 Union 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUJ 1LUE3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€15.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUE5 Union 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUL 1LUE5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€18.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUE7 Union 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUN 1LUE7304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€19.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUE9 Union 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€23.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUF2 Union 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€26.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUF4 Union 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€39.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUF6 Union 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB2FUX 1LUF6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€70.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH1 Union 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi
€98.87 / yksikkö