Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RW07 Virtakärki T30 Torx 1/4 tuuman varsi | AH8GJG

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AH8GJG Malli: 38RW07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoT30
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)4.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WESTWARD 38RW05 Virtakärki T15 Torx 1/4 tuuman varsi | AH8GJE 38 RW05T15€6.84
WESTWARD 38RW06 Virtakärki T20 Torx 1/4 tuuman varsi | AH8GJF 38 RW06T20€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 tuuman varsi
€8.07 / yksikkö