HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBH8 kyynärpää, 45 asteen sinkitty tempervalua 1/2 tuumaa | AB2DDQ

APPROVED VENDOR 1LBH8 kyynärpää 45 astetta sinkitty takorauta 1/2 tuumaa

Tuote: AB2DDQ Malli: 1LBH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBH6 kyynärpää 45 asteen sinkitty tempervalmis 1/4 tuumaa | AB2DDN 1LBH6Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€3.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBH7 kyynärpää 45 asteen sinkitty tempervesirauta 3/8 tuumaa | AB2DDP 1LBH7Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "300 psi€0.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBK3 Kyynärpää 45 asteen sinkitty tempervaara 1 1/2 tuumaa | AB2DDV 1LBK3Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "300 psi€31.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBK4 Kyynärpää 45 asteen galvanoitu tempervalurauta 2 tuumaa | AB2DDW 1LBK4Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€54.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPE1 kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman sinkitty teräs | AB2LKD 1 MPE1Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€0.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPE3 kyynärpää 45 asteen 1/2 tuuman sinkitty teräs | AB2LKE 1 MPE3Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "-€25.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPE4 kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman sinkitty teräs | AB2LKF 1 MPE4Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "-€31.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBH8 kyynärpää 45 astetta sinkitty takorauta 1/2 tuumaa