Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LBE8 Spring Nut Cage Style 5/16-18, 20PK | AB2DCY

APPROVED VENDOR 1LBE8 jousimutterihäkki, tyyli 5/16-18, 20PK

Varastossa
Tuote: AB2DCY Malli: 1LBE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.300 "
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.093 - 0.125 "
Korkeus0.3 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriHäkkimutteri
Rockwellin kovuusC44 - C51
ShapeNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.025 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHäkkityyli
Leveys0.66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE8 jousimutterihäkki, tyyli 5/16-18, 20PK
€28.36 /pakkaus