Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBE1 Jousimutteri U Style #10 Steel, 25PK | AB2DCQ

APPROVED VENDOR 1LBE1 jousimutteri U Style #10 teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DCQ Malli: 1LBE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.359 "
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.045 - 0.062 "
Pituus0.76 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
Rockwellin kovuusC40 - C50
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko#10
KiertyyppiUNC
TyyppiU tyyli
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoPaneelin paksuusPituusKierteen kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBC5 Jousimutteri U Style 10-24 Steel - 50 kpl pakkaus | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 - 0.062 "0.56 "-0.63 "€44.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE1 jousimutteri U Style #10 teräs, 25PK
€18.86 /pakkaus