Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAK8 Hitsausnasta 10-24 X 0.345 tuumaa, 100PK | AB2CVG

APPROVED VENDOR 1LAK8 hitsausnasta 10-24 x 0.345 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2CVG Malli: 1LAK8
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
€20.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.438 "
Pään korkeus0.063 "
Pituus pään alla3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.030 "
Projisointileveys0.080 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.345 "
Kierteen koko10-24
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK8 hitsausnasta 10-24 x 0.345 tuumaa, 100 PK
€20.93 /pakkaus