HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETV1 Arkki polypropyleeni Kirkas 1 1/4 T 12 x 24 tuumaa | AA9RJJ

APPROVED VENDOR 1ETV1 arkki polypropeeni kirkas 1 1/4 T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RJJ Malli: 1ETV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiKoneluokka
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Vetolujuus10,500 psi
Paksuus1.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETU3 Arkki polypropeenikirkasta 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RJF 1ETU312 "0.75 "12 "€243.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETU4 Arkki polypropeenikirkasta 1 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RJG 1ETU412 "1"12 "€348.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETU9 Arkki polypropeenikirkasta 1 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€760.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETV3 Arkki polypropeenikirkas 2 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€1,608.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ETV8 Arkki polypropeenikirkas 2 tuumaa T 24 x 24 tuumaa | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€3,235.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETW3 Arkki polypropeenikirkasta 2 tuumaa T 24 x 48 tuumaa | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€6,313.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETV1 arkki polypropeeni kirkas 1 1/4 T 12 x 24 tuumaa
€1,044.59 / yksikkö