Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETU4 Arkki polypropeenikirkasta 1 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RJG

APPROVED VENDOR 1ETU4 arkki polypropeeni kirkas 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RJG Malli: 1ETU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiKoneluokka
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Vetolujuus10,500 psi
Paksuus1"
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.93
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETU3 Arkki polypropeenikirkasta 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RJF 1ETU312 "0.75 "12 "€243.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETU9 Arkki polypropeenikirkasta 1 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€760.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETV1 Arkki polypropyleeni Kirkas 1 1/4 T 12 x 24 tuumaa | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,044.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETV3 Arkki polypropeenikirkas 2 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€1,608.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ETV8 Arkki polypropeenikirkas 2 tuumaa T 24 x 24 tuumaa | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€3,235.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ETW3 Arkki polypropeenikirkasta 2 tuumaa T 24 x 48 tuumaa | AA9RJM 1ETW348 "2"24 "€6,313.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETU4 arkki polypropeeni kirkas 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa
€348.86 / yksikkö