Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ENW9 Twist Lock Nylon 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AA9QRU

APPROVED VENDOR 1ENW9 Twist Lock Nylon 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9QRU Malli: 1ENW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelukko
VäriLuonnollinen
Pituus0.875 "
MateriaaliNylon
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bundle Dia. (0.20 - 0.27 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ENW8 Twist Lock Nylon 1/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AA9QRT 1FI80.715 "1 / 8 "€7.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ENX2 Twist Lock Nylon 1/2 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AA9QRW 1FIX21.2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ENW9 Twist Lock Nylon 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€4.38 / yksikkö