HYVÄKSYTTY Myyjä 1ENX2 Twist Lock Nylon 1/2 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AA9QRW

APPROVED VENDOR 1ENX2 Twist Lock Nylon 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Tuote: AA9QRW Malli: 1ENX2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelukko
VäriLuonnollinen
Pituus1.2 "
MateriaaliNylon
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bundle Dia. (0.40 - 0.50 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ENW8 Twist Lock Nylon 1/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AA9QRT 1FI80.715 "1 / 8 "€7.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ENW9 Twist Lock Nylon 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AA9QRU 1FI90.875 "1 / 4 "€4.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ENX2 Twist Lock Nylon 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus