HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN7 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.937 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFQ

APPROVED VENDOR 1EMN7 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.937 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Tuote: AA9QFQ Malli: 1EMN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sopivat holkit
VäriValkoinen
Reikä dia.0.875 "
Sisällä Dia.0.562 "
MateriaaliLämpöstabiloitu nailon
Dia ulkopuolella.0.937 "
Temp. alue-40 - +250 F
Paksuus0.453 "
Paksuustoleranssi+/- 0.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriReikä dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EML9 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.718 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFJ 1EML9Musta0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€6.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN1 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.718 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFK 1EMN1Valkoinen0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€7.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN2 All Fit holkin ulkohalkaisija 0.859 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFL 1EMN2Musta0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "€8.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN3 All Fit holkin ulkohalkaisija 0.859 tuumaa - 25 kpl pakkaus AA9QFM 1EMN3Valkoinen0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "€3.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN4 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.890 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFN 1EMN4Musta0.812 "0.500 "0.89 "0.39 "€9.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN6 All Fit holkin ulkohalkaisija 0.937 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA9QFP 1EMN6Musta0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "€4.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN8 All Fit holkin ulkohalkaisija 1.062 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFR 1EMN8Musta1"0.750 "1.062 "0.453 "€5.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMN7 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.937 tuumaa - 25 kpl pakkaus