Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMD1 holkin nailon ulkohalkaisija 0.656 tuumaa musta - pakkaus 25 | AA9QDN

APPROVED VENDOR 1EMD1 holkki nailoninen ulkohalkaisija 0.656 tuumaa musta - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9QDN Malli: 1EMD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristävä holkki
VäriMusta
Reikä dia.0.562 "
Sisällä Dia.0.375 "
MateriaaliLämpöstabiloitu nailon
Dia ulkopuolella.0.656 "
Temp. alue-40 - +250 F
Paksuus0.406 "
Paksuustoleranssi+/- 0.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriReikä dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ELY6 Holkki Nylon, ulkohalkaisija 0.250 tuumaa, musta - 25 kpl: n pakkaus | AA9QBE 1ELY6Musta0.187 "0.125 "0.25 "0.234 "€4.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ELY8 Holkki Nylon-ulkohalkaisija 0.375 Tuumaa Musta - Pakkaus 25 | AA9QBF 1ELY8Musta0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "€3.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELY9 Holkki Nylon-ulkohalkaisija 0.375 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AA9QBG 1ELY9Valkoinen0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "€3.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELZ1 holkin nailon ulkoläpimitta 0.531 tuumaa musta - pakkaus 25 | AA9QBH 1ELZ1Musta0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "€2.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ELZ2 Holkki Nylon - ulkohalkaisija 0.531 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AA9QBJ 1ELZ2Valkoinen0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "€2.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELZ3 Holkkiholkki, nailon, ulkohalkaisija 0.562 tuumaa, musta - 25 kpl: n pakkaus | AA9QBK 1ELZ3Musta0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "€4.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ELZ4 Holkkiholkki, ulkohalkaisija 0.562 tuumaa, valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AA9QBL 1ELZ4Valkoinen0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "€2.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMD1 holkki nailoninen ulkohalkaisija 0.656 tuumaa musta - 25 kpl pakkaus
€2.80 / yksikkö