HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH2 -kaapelihylly 225 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AA9NQF

APPROVED VENDOR 1ECH2 lankahylly 225 Lb. Hyllykapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA9NQF Malli: 1ECH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko225 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.07
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH3 -kaapelihylly 225 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AA9NQG 1EC348 "€97.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECH4 -kaapelihylly 225 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AA9NQH 1EC460 "€128.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECH2 lankahylly 225 Lb. Hyllykapasiteetti
€58.55 / yksikkö