HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECH4 -kaapelihylly 225 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AA9NQH

APPROVED VENDOR 1ECH4 lankahylly 225 Lb. Hyllykapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA9NQH Malli: 1ECH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko225 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)151.89
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH2 -kaapelihylly 225 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AA9NQF 1EC236 "€58.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH3 -kaapelihylly 225 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AA9NQG 1EC348 "€97.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECH4 lankahylly 225 Lb. Hyllykapasiteetti
€128.36 / yksikkö