HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH1 Wire Security Cart 900 Lb. 60 tuuman pituus | AA9NQE

APPROVED VENDOR 1ECH1 langallinen turvakärry 900 Lb. 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA9NQE Malli: 1ECH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoturvakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
rakentaminen1 1/4 "neliöputken pohja, 1" oikea. Putken sivut
Suorittaa loppuunkromi
Mitata11 ga. Pohja, 16 ga. Sivut
Kantavuus900 lb
Kokonaiskorkeus68.5 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys27.25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.46
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECG6 Wire Security Cart 1800 Lb. 48 tuuman pituus | AA9NQA 1EKG6fenoliset(2) kääntyvä, (2) jäykkä1800 lb70 "48 "24 "€1,364.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECH1 langallinen turvakärry 900 Lb. 60 tuuman pituus
€1,550.52 / yksikkö