GUARDAIR HYD048SS500 ilmapistooli, 120 Psi, 141 Scfm, 60-1/4 tuuman pituus | AA8LFD 19A861

GUARDAIR HYD048SS500 ilmapistooli, 120 Psi, 141 Scfm, pituus 60-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LFD Malli: HYD048SS500Ristiviite: 19A861

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus141 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriMetallinen ja oranssi
Laajennuksen koko48 "
Sisääntulon koko1/2 "(F) NPT
Maks. dBA99
Maks. Tulopaine120 psi
suutinVesivoima
Suuttimen pituus3"
Poistoaukon koko1/2 "(F) NPT
ulostulo13.5 paunaa
Kokonaispituus60.25 "
LaukaistaYksittäinen laukaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliVäriSisääntulon kokoMaks. dBAulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR HYD024SSA ilmapistooli, 120 Psi, 35-5/8 tuuman pituus, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmAlumiiniMetallinen ja oranssi3/4 "(F) NPT9913.5 paunaa35.625 "€491.46
GUARDAIR HYD036SSA ilmapistooli, 120 Psi, 47-5/8 tuuman pituus, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmAlumiiniMetallinen ja oranssi3/4 "(F) NPT9913.5 paunaa47.625 "€491.46
GUARDAIR HYD048SS375 ilmapistooli, 120 Psi, 60-1/4 tuuman pituus, 141 Scfm | AA8LFC 19A860 HYD048SS375141 scfmAlumiiniMetallinen ja oranssi3/8 "(F) NPT9913.5 paunaa60.25 "€491.46
GUARDAIR HYD048SSA ilmapistooli, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 tuuman pituus | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmAlumiiniMetallinen ja oranssi3/4 "(F) NPT9913.5 paunaa60.25 "€491.46
GUARDAIR HT130 ilmapistooli Kromi, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmAlumiini ja lasikuitukromi3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,068.46
GUARDAIR HT138 ilmapistooli Kromi, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmAlumiini ja lasikuitukromi3/4 "(F) NPT124225 psi58 "€2,145.28
GUARDAIR LT3000 ilmapistooli Kromi, 120 Psi, 58 tuuman pituus, 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmAlumiini ja lasikuitukromi3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€3,862.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR HYD048SS500 ilmapistooli, 120 Psi, 141 Scfm, pituus 60-1/4 tuumaa
€491.46 / yksikkö