Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1DMV1 Särmäystyökalun koko 1/8 5/32 3/16 1/4 tuumaa | AA9KCE

APPROVED VENDOR 1DMV1 Swaging työkalun koko 1/8 5/32 3/16 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KCE Malli: 1DMV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
ToimintoKäytetään silmukoiden tekemiseen ja monen kokoisen kaapelin kiinnittämiseen
LeukamateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiKiinnityspultin tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/8, 5/32, 3/16, 1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1DMV4 Särmäystyökalun koko 5/32 1/4 5/16 In | AA9KCH 1DMV4Käytetään silmukoiden ja kaapelien valmistamiseenSaksin toimintatyyppi€236.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMV1 Swaging työkalun koko 1/8 5/32 3/16 1/4 tuumaa
€63.62 / yksikkö