Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1DMV4 Särmäystyökalun koko 5/32 1/4 5/16 In | AA9KCH

APPROVED VENDOR 1DMV4 Swaging työkalun koko 5/32 1/4 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9KCH Malli: 1DMV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaging-työkalu
ToimintoKäytetään silmukoiden ja kaapelien valmistamiseen
kahvan pituus30 "
LeukamateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiSaksin toimintatyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.39
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (5/32, 1/4, 5/16)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (31)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1DMV1 Särmäystyökalun koko 1/8 5/32 3/16 1/4 tuumaa | AA9KCE 1DMV1Käytetään silmukoiden tekemiseen ja monen kokoisen kaapelin kiinnittämiseenKiinnityspultin tyyppi€63.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DMV4 Swaging työkalun koko 5/32 1/4 5/16 tuumaa
€236.59 / yksikkö