HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPP1 Nipple 1 x 6 tuuman musta teräs | AA9EFB

APPROVED VENDOR 1CPP1 Nipple 1 x 6 tuuman musta teräs

Tuote: AA9EFB Malli: 1CPP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty toisessa päässä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus6"
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1.315 "
Putken koko1"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.133 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Peruskytkennän tyyppiRungon materiaaliPutken kokoPaineAikatauluSaumaton / hitsattuTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPL9 Nippa 3/4 x 1 1/2 tuumaa musta teräs | AA9EEQ 1CPL91.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€2.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPN1 Nänni 3/4 x 2 Tuuman Musta Teräs | AA9EER 1CPN11.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€2.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN2 Nipple 3/4 x 3 tuumaa musta teräs | AA9EET 1CPN21.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€3.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN3 Nipple 3/4 x 4 tuumaa musta teräs | AA9EEU 1CPN31.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN4 Nipple 3/4 x 6 tuumaa musta teräs | AA9EEV 1CPN41.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€6.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN6 Nippa 1 x 1 1/2 tuuman musta teräs | AA9EEX 1CPN61.315 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1"-80Hitsatut-€3.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN7 Nipple 1 x 2 tuuman musta teräs | AA9EEY 1CPN71.315 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1"-80Hitsatut-€3.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPP1 Nipple 1 x 6 tuuman musta teräs