APPROVED VENDOR 1CNT8 Double Fixture Wye 2 Inch x 1-1/2 Inch Hub | AA9EAE

APPROVED VENDOR 1CNT8 Double Fixture Wye 2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA9EAE Malli: 1CNT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakiinnike Wye
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa x napa x napa
Putken koko2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT8 Double Fixture Wye 2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa
€21.35 / yksikkö