Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CGD7 ämpärihammaspultti # 7 7 / 8-9 x 4 tuumaa tavallinen | AA9CHK

APPROVED VENDOR 1CGD7 kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 4 tuumaa tasainen

Varastossa
Tuote: AA9CHK Malli: 1CGD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.516 "
Pään korkeus0.616 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.473 "
Pituus4"
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 8-9
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.190 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD7 kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 4 tuumaa tasainen
€36.07 / yksikkö