Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGC1 Kauhan hammaspultti #7 5/8-11 X 3 tuumaa, 5PK | AA9CGU

APPROVED VENDOR 1CGC1 kauhan hammaspultti #7 5/8-11 x 3 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9CGU Malli: 1CGC1
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
€75.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.121 "
Pään korkeus0.414 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.363 "
Pituus3"
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.170 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC1 kauhan hammaspultti #7 5/8-11 x 3 tuumaa, 5PK
€75.48 /pakkaus