Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGA6 Aurapultti, kupu, 1-8 x 4 1/2 tuumaa tasainen | AA9CGE

APPROVED VENDOR 1CGA6-aurapultti, kupu, 1-8 x 4 1/2 tuumaa tasainen

Varastossa
Tuote: AA9CGE Malli: 1CGA6
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
€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.597 "
Pään korkeus0.737 "
Head Type# 3 Dome
Pituus4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys1.031 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko1-8
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusNeliön leveysKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGB5 Aurapultti, 1 1/8-7 x 4 1/2 tuuman tasainen | AA9CGN 1CGB5tavallinen1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGA6-aurapultti, kupu, 1-8 x 4 1/2 tuumaa tasainen
€14.23 / yksikkö