Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1CFZ9 Plow Bolt Domed 1-8 X 2 3/4 Inch Plain, 5PK | AA9CFV

APPROVED VENDOR 1CFZ9 aurapultti, kupu, 1-8 x 2 3/4 tuumaa tasainen, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9CFV Malli: 1CFZ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€42.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.597 "
Pään korkeus0.737 "
Head Type# 3 Dome
Pituus2.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys1.031 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko1-8
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusNeliön leveysKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGB5 Aurapultti, 1 1/8-7 x 4 1/2 tuuman tasainen | AA9CGN 1CGB5tavallinen1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFZ9 aurapultti, kupu, 1-8 x 2 3/4 tuumaa tasainen, 5PK
€42.49 /pakkaus