Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CFY4 Aurapultti, 7/8-9 X 2 tuuman tasainen, 10PK | AA9CFE

APPROVED VENDOR 1CFY4 aurapultti, kupu, 7/8-9 x 2 tuumaa tasainen, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CFE Malli: 1CFY4
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
€55.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.409 "
Pään korkeus0.663 "
Head Type# 3 Dome
Pituus2"
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.906 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusNeliön leveysKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CGB5 Aurapultti, 1 1/8-7 x 4 1/2 tuuman tasainen | AA9CGN 1CGB5tavallinen1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY4 aurapultti, kupu, 7/8-9 x 2 tuumaa tasainen, 10PK
€55.61 /pakkaus