Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CFN2 Aurapultti, kupu, 5/8-11 X 2 3/4 tuumaa, 10PK | AA9CCU

APPROVED VENDOR 1CFN2 aurapultti, kupu, 5/8-11 x 2 3/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CCU Malli: 1CFN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.044 "
Pään korkeus0.516 "
Head Type# 3 Dome
Pituus2.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.64 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuokkaPää Dia.PituusMateriaaliNeliön leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CFV8 Aurapultti, kupu, 5/8-11 x 3 tuumaa tasainen - 5 kpl pakkaus | AA9CEE 1CFV8tavallinen81.044 "3"Alloy Steel0.64 "€20.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFN2 aurapultti, kupu, 5/8-11 x 2 3/4 tuumaa, 10PK
€28.30 /pakkaus