Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KMN6 kertakäyttöinen suodatinyksikkö, 17 tuuman korkeus | AC2JHZ

DAYTON 2KMN6 kertakäyttöinen suodatinyksikkö asennettu 17 tuuman korkeuteen

Varastossa
Tuote: AC2JHZ Malli: 2KMN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen suodatin
Syvyys1"
Sopii KW: hen7.5 ja 15
Korkeus17 "
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii KW: henKorkeusLeveysHinta
DAYTON 2KMN4 kertakäyttöinen suodatinyksikkö asennettuna 3-5 kW | AC2JHX 2 kmn43 ja 512.5 "14 "€129.08
DAYTON 3TKC3 kertakäyttöinen suodatinyksikkö, 10 tuuman korkeus | AD2QHA 3TKC33 ja 510 "12 "€38.25
DAYTON 3TKC7 kertakäyttöinen suodatinyksikkö asennettuna 7.5 - 15 kW | AD2QHC 3TKC77.5 ja 1512 "16 "€31.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KMN6 kertakäyttöinen suodatinyksikkö asennettu 17 tuuman korkeuteen
€156.46 / yksikkö