Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1BUC6 Clevis Pin Headless Sinkki 0.500 x 2 1/2 tuumaa | AA9AQX

APPROVED VENDOR 1BUC6 Clevis Pin Headless Sinkki 0.500 x 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9AQX Malli: 1BUC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 29 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiPorattu päätön
Käyttökelpoinen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1BUC6 Clevis Pin Headless Sinkki 0.500 x 2 1/2 tuumaa
€8.49 / yksikkö