Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1BAK1 Clevis Pin Standard Steel Plain 1.500 x 6 In | AA8ZNT

APPROVED VENDOR 1BAK1 Clevis Pin Standard Steel Plain 1.500 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8ZNT Malli: 1BAK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Pin Dia.1.5 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1BAK1 Clevis Pin Standard Steel Plain 1.500 x 6 tuumaa
€131.46 / yksikkö