Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19N783 Elektrodipidike 600a | AA8QQY

APPROVED VENDOR 19N783 Elektrodipidike 600a

Varastossa
Tuote: AA8QQY Malli: 19N783

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodipidike
Vahvistimet AC600
Kaapeliliitäntä2/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Twist Grip

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N782 Elektrodipidike 400a | AA8QQX 19N782400€19.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N783 Elektrodipidike 600a
€24.27 / yksikkö