Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N782 Elektrodipidike 400a | AA8QQX

APPROVED VENDOR 19N782 Elektrodipidike 400a

Varastossa
Tuote: AA8QQX Malli: 19N782

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodipidike
Vahvistimet AC400
Kaapeliliitäntä1/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Twist Grip

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19N783 Elektrodipidike 600a | AA8QQY 19N783600€23.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N782 Elektrodipidike 400a
€19.33 / yksikkö