Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M STD-CX lankamerkkinauha-annostelija, 10 kpl | AB9KYF 2DRX9

3M STD-CX lankamerkkinauha-annostelija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KYF Malli: STD-CXRistiviite: 2DRX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,154.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkin annostelija
Väripunainen
TarratyyppiTäytetty 10 rullaa eriväristä teippiä
Tarran leveys3 / 4 "
Selitteen väriYksi musta, sininen, ruskea, vihreä, harmaa, oranssi, punainen, violetti, valkoinen ja keltainen
Merkin kiinnitystyyliEsipainettu
MateriaaliPolypropeeniannostelija, joka on täytetty polyesterikalvoteipillä
Temp. alue32 astetta 120 astetta F
TyyppiSTD
Käyttää annostelijaaMukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.499
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M STD-CX lankamerkkinauha-annostelija, 10 kpl
€1,154.02 / yksikkö