Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D911 kovametalliporan liekki 1/2 | AA8NCV

APPROVED VENDOR 19D911 kovametalliporan liekki 1/2

Varastossa
Tuote: AA8NCV Malli: 19D911

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeLiekki
Kaupan numeroSH-5, XNUMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D915 kovametalliporan liekki 3/16 | AA8NCZ 19D9153 / 16 "3 / 8 "30000-400001.5 "karbidi1 / 8 "SH-53, XNUMX€14.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D911 kovametalliporan liekki 1/2
€68.88 / yksikkö