Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D902 kovametalliporanteräinen kartio 1/4 | AA8NCK

APPROVED VENDOR 19D902 kovametalli, terävä kartio 1/4

Varastossa
Tuote: AA8NCK Malli: 19D902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku20000-30000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä kartio
Kaupan numeroSM-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D899 kovametalli, terävä kartio 1/2 | AA8NCH 19D89928 Tutkinnot1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5€48.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D901 kovametalliporanteräinen kartio 1/4 | AA8NCJ 19D90122 Tutkinnot1 / 4 "1 / 2 "20000-300002"1 / 4 "SM-1€21.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D903 kovametalli, terävä kartio 1/4 | AA8NCL 19D90310 Tutkinnot1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3€27.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D904 kovametalli, terävä kartio 1/4 | AA8NCM 19D90422 Tutkinnot1 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SM-51€17.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D908 kovametalli, terävä kartio 3/8 | AA8NCR 19D90828 Tutkinnot3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4€43.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D909 kovametalliporanteräinen kartio 5/8 | AA8NCT 19D90931 Tutkinnot5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6€71.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D902 kovametalli, terävä kartio 1/4
€24.74 / yksikkö