HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D895 Kovametallipuristeinen puu 5/8 | AA8NCD

APPROVED VENDOR 19D895 kovametalli, teräväkärkinen puu 5/8

Tuote: AA8NCD Malli: 19D895

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku12000-25000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D880 Karbidiporattu terävä puu 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1€25.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D885 Kovametallipuristeinen puu 3/8 | AA8NBT 19D8853 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SG-3€27.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D891 Karbidiporattu terävä puu 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5€41.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D892 Kovametallireiän terävä puu 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51€35.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D898 Karbidiporattu terävä puu 3/16 | AA8NCG 19D8983 / 16 "1 / 2 "30000-400002"3 / 16 "SG-81€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D895 kovametalli, teräväkärkinen puu 5/8