Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D891 Karbidiporattu terävä puu 1/2 | AA8NBZ

APPROVED VENDOR 19D891 kovametalli, teräväkärkinen puu 1/2

Varastossa
Tuote: AA8NBZ Malli: 19D891

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D880 Karbidiporattu terävä puu 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1€25.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D885 Kovametallipuristeinen puu 3/8 | AA8NBT 19D8853 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SG-3€27.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D892 Kovametallireiän terävä puu 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51€35.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D895 Kovametallipuristeinen puu 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D898 Karbidiporattu terävä puu 3/16 | AA8NCG 19D8983 / 16 "1 / 2 "30000-400002"3 / 16 "SG-81€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D891 kovametalli, teräväkärkinen puu 1/2
€41.03 / yksikkö