Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19D825 Carbide Bur Sylinterimäinen kuulanokka 1/8 | AA8MZD

APPROVED VENDOR 19D825 Kovametalliporan lieriömäinen kuulakärki 1/8

Varastossa
Tuote: AA8MZD Malli: 19D825

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSC-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D822 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 1/2 | AA8MZA 19D8221 / 2 "1"15000-400002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SC-5€47.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D823 Carbide Bur -sylinterimäinen kuulanokka 1/4 | AA8MZB 19D8231 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbidi1 / 4 "SC-1€22.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D824 Sylinterimäinen pallokärki 1/4 | AA8MZC 19D8241 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Karkaistu teräs1 / 8 "SC-51€16.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D826 Carbide Bur -sylinterimäinen kuulanokka 1/8 | AA8MZE 19D8261 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SC-42€10.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D827 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 3/8 | AA8MZF 19D8273 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SC-3€30.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D828 Carbide Bur -sylinterimäinen kuulanokka 3/16 | AA8MZG 19D8283 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SC-14€14.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D829 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 5/8 | AA8MZH 19D8295 / 8 "1"12000-250002.75 "karbidi1 / 4 "SC-6€64.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D825 Kovametalliporan lieriömäinen kuulakärki 1/8
€35.56 / yksikkö