Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D782 Carbide Bur Inverted Cone 1/2 | AA8MXH

APPROVED VENDOR 19D782 kovametalliporan käänteinen kartio 1/2

Varastossa
Tuote: AA8MXH Malli: 19D782

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma28 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.25 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeKäänteinen kartio
Kaupan numeroSN-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D785 Karbidiporakäänteinen kartio 3/16 | AA8MXL 19D78510 Tutkinnot3 / 16 "1 / 4 "30000-400001.5 "1 / 8 "SN-53€6.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D786 Karbidipurkkikäänteinen kartio 3/32 | AA8MXM 19D78610 Tutkinnot3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41€10.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D782 kovametalliporan käänteinen kartio 1/2
€24.37 / yksikkö